絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 24(1)
- 48(1)
- 50(2)
- 60(1)
適合テープ外径(Φmm)
- 130
- 105(1)
- 110(3)
- 114(1)
- 115(3)
- 116(2)
- 120(4)
- 123(3)
- 125(10)
- 134(1)
- 135(3)
- 136(1)
- 140(3)
- 150(1)
- 163(2)
- 170(16)
- 180(10)
- 230(3)
- 240(2)
- 300(2)
- 適合テープ外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂(プラスチック)(1)
- 金属(メタル)(1)
ブランド
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- エクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
商品豆知識

卓上テープカッター
エクト(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。付属品ツインリール仕様テープカット:手動適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)幅82本体高さ(mm)172主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線 PAT.P
50mm用 ラベルディスペンサー
エスコ(2件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個当日出荷付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110
テープホルダー (カッター付き)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷テープ引張り強度調整ねじ付き(ねじを時計周り:強くなる/反時計回り:弱くなる)。貼りつけたテープの端を平らにすることができるワイパー付き(半透明の樹脂ワイパー)。ブレードプロテクター付き。逆回転防止スプリング付き。材質ポリプロピレン寸法(mm)270×140×65質量(g)320適合テープ外径(Φmm)130以内適合テープ芯内径(Φmm)76(3”)適合テープ幅(mm)50以内
折込タブディスペンサー FD50
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48