テープカッタースチール製 折込み機能付き
(5件のレビュー)取扱停止中
テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付幅(mm)180高さ(mm)98質量(g)245奥行(mm)60テープ幅(mm)(折返し幅)約4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98最大テープ幅(mm)48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)折幅(mm)約4
カートンシーラー プロ向け
(30件のレビュー)当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。仕様3インチ(76mm)紙管用材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)テープ幅(mm)50本体寸法(mm)奥行64本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)260