テープカッター :「壁用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 75 mm巻芯テープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング