テープカッター :「水のり」の検索結果

テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。ボタンを押すだけで定量のテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。 付属品電源ケーブル トラスコ品番248-6799 セット内容本体 幅(mm)320 グレー 高さ(mm)300 奥行(mm)510 電源(V)100 消費電力(W)400 対応【テープ長さ】360m 電源コード(m)1.8 使用テープ幅(mm)38~75 テープ長さ設定範囲(mm)150~2900 調節方式10mm単位 最大テープ外径(Φmm)250
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。 付属品電源ケーブル セット内容本体 幅(mm)267 グレー 高さ(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)400 電源コード(m)1.8 使用テープ幅(mm)38~90 テープ長さ設定範囲(mm)150~1000 調節方式ツマミ調節
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベターパッケージズガムテープディスペンサー
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
1箱(1台)
279,800 税込307,780
4日以内出荷