絞り込み
適合電極径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.8(5)
- 0.9(7)
- 1(6)
- 1.0(2)
- 1.2(12)
- 1.4(7)
- 1.6(2)
溶接電流(A)
- 180(1)
- 350(12)
- 400(1)
- 430(1)
- 450(1)
- 500(5)
コード長さ(m)
- 3(12)
- 4(3)
- 4.5(10)
- 5(1)
- 6(9)
定格使用率(%)
- 35
- 20(14)
- 25(6)
- 30(4)
- 40(11)
- 45(4)
- 50(8)
- 60(8)
- 70(1)
- 80(2)
- 100(1)
ブランド
- トーキン(7)
- パナソニックコネクト(4)
- みずほ産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「適合電極径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(5)
0.9(7)
1(6)
1.0(2)
1.2(12)
1.4(7)
1.6(2)

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から翌々日出荷高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。仕様Nタイプ
半自動溶接用トーチ
トーキン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現タイプパナソニック定格電流(A)350使用率(%)CO2/50、MAGガス/35冷却方式空冷全質量(kg)1.86適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)350冷却方式空冷
CO2 トーチ パルス用(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷から46日以内出荷<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。ケーブル長(m)3タイプ分離コネクションタイプ(パルスMAG)
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から11日以内出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)350冷却方式空冷
GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ
みずほ産業¥33,980~税込¥37,378~1台9日以内出荷半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
CO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷から46日以内出荷<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用率(%)60(CO2溶接)・35(MAG溶接)タイプ分離コネクションタイプ(高使用率タイプ)
CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプUni-Conタイプ