絞り込み
溶接電流(A)
- 280
- 130(1)
- 160(2)
- 180(6)
- 200(9)
- 300(3)
- 350(19)
- 380(1)
- 400(2)
- 430(1)
- 450(4)
- 500(14)
- 600(1)
コード長さ(m)
- 12(2)
定格使用率(%)
- 60(2)
ブランド
- ダイヘン(2)
「適合電極径(Φmm)」から絞り込む

デジタルらくらくトーチⅡ
ダイヘン¥349,800税込¥384,7801本4日以内出荷最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
デジタルらくらくトーチⅡ
ダイヘン¥359,800税込¥395,7801本4日以内出荷最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60