絞り込み
適合電極径(Φmm)
- 0.6(2)
- 0.8(3)
- 0.9(3)
- 1(3)
- 1.2(5)
- 1.4(4)
- 1.6(4)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
溶接電流(A)
- 130(2)
- 160(3)
- 180(4)
- 200(4)
- 280(2)
- 300(4)
- 350(5)
- 380(1)
- 400(1)
- 450(3)
- 500(5)
- 600(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 4.5(3)
- 6(3)
- 12(2)
定格使用率(%)
- 20(1)
- 30(3)
- 40(4)
- 50(3)
- 60(6)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(1)
ブランド
- ダイヘン
- CEBORA(チェボラ)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- みずほ産業(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
- トラフィメット(1)
- トーキン(17)
- パナソニックコネクト(7)
- マイト工業株式会社(3)
- 東安(2)
特価
「適合電極径(Φmm)」から絞り込む
0.6(2)
0.8(3)
0.9(3)
1(3)
1.2(5)
1.4(4)
1.6(4)
1.7(1)
2(1)
2.4(1)

ブルートーチⅣ
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
トーチボディ
ダイヘン¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
トーチボディ
ダイヘン¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
デジタルらくらくトーチⅡ
ダイヘン¥349,800税込¥384,7801本4日以内出荷最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
デジタルらくらくトーチⅡ
ダイヘン¥359,800税込¥395,7801本4日以内出荷最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60