絞り込み
溶接電流(A)
- 50(1)
- 80(1)
- 95(1)
- 105(1)
- 120(2)
- 125(10)
- 130(3)
- 140(1)
- 150(18)
- 160(3)
- 200(18)
- 210(1)
- 225(3)
- 250(4)
- 260(2)
- 300(2)
- 350(1)
- 400(1)
- 500(2)
コード長さ(m)
- 8
- 3(1)
- 3.8(14)
- 4(58)
- 5(1)
- 6(1)
- 7.6(14)
適合電極径(Φmm)
- 1(1)
- 1.6(8)
- 2.4(13)
- 3.2(19)
- 4(2)
定格使用率(%)
- 20(3)
- 35(7)
- 40(1)
- 50(4)
- 100(6)
ブランド
- ウエルドテック社(39)
- パナソニックコネクト(9)
- ダイヘン(8)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- トーキン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
「溶接電流(A)」から絞り込む
125(10)
130(3)
150(18)
160(3)
200(18)
225(3)
250(4)
260(2)
300(2)
500(2)

TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。冷却方式空冷
水冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷から3日以内出荷溶接電流(A)直流:300 交流:260適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205アングル寸法(mm)158
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥78,980~税込¥86,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)
ウエルドテック社¥49,980税込¥54,9781本7日以内出荷溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥42,980~税込¥47,278~1本7日以内出荷溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)35タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合ノズル口径(Φmm)9.5
TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)35質量(kg)3.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合ノズル口径(Φmm)9.5
フレシキブルトーチ・コード付
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。適合機種STG-200Dコード長さ(m)8
TIG軽量トーチ・コード付き
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
TIGトーチ
トーキン¥55,980~税込¥61,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥49,980~税込¥54,978~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥48,980~税込¥53,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥49,980~税込¥54,978~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥48,980~税込¥53,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(日立仕様)
ウエルドテック社¥62,980税込¥69,2781本7日以内出荷溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥51,980~税込¥57,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)
ウエルドテック社¥88,980税込¥97,8781本7日以内出荷溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応