絞り込み
ブランド
- ストラパック
- モノタロウ(6)
- 山金工業(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- アスウィル(7)
- エスコ(6)
- シグマー技研(6)
- 大阪製罐(5)
- TRUSCO(5)
- エスファクトリー(4)
- ヌエボパック(4)
- Composite Strap(4)
- アケボノ(梱包機器)(3)
- OSS(3)
- CCP(2)
- ナイガイ(2)
- セーフラン安全用品(2)
- エム・あい(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る

コードレスハンディ梱包機
ストラパック¥499,800税込¥549,7801台32日以内出荷摩擦溶着なので金具・バックルが不要です 梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます仕様●適合バンド幅(mm):9~19●バンド厚さ(mm):0.5~1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0~2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062アズワン品番67-5655-94
半自動梱包機(全面カバー型)
ストラパック¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。トラスコ品番166-8115電源(V)単相100テーブル寸法(mm)幅580×奥行450電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー)適合バンド幅(mm)6本体寸法(mm)幅580
半自動梱包機 低床型
ストラパック¥309,800税込¥340,7801台5日以内出荷引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50型低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
自動梱包機
ストラパック¥1,198,000税込¥1,317,8001台46日以内出荷厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。トラスコ品番125-6906質量(kg)133電源(V)単相100消費電力(kW)0.6引締力(N)30~250梱包物最小寸法(mm)80×30
エコノミー型自動梱包機
ストラパック¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419
自動梱包機 AQ-7
ストラパック¥999,800税込¥1,099,7801台11日以内出荷シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
卓上型半自動梱包機
ストラパック¥249,800税込¥274,7801台10日以内出荷引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。用途卓上型半自動梱包機容量(kW)【電源最大】0.47内径(Φmm)【バンド】70電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm機械本体質量(kg)約25
帯掛機
ストラパック¥609,800~税込¥670,780~1台75日以内出荷どんな品物にもあった引き締めが選べます電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10電源容量(W)(最大)250昇温時間約10秒
半自動梱包機
ストラパック¥689,800税込¥758,7801台60日以内出荷水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
半自動梱包機(全面カバー型)
ストラパック¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。トラスコ品番166-8118電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:フリー×フリー、最小梱包物:80×30テーブル寸法(mm)W780×D540電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行540本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450適合バンド幅(mm)15.5、12、9、6、5本体寸法(mm)幅780
自動梱包機
ストラパック¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷高効率ブラシレスモーター採用により従来比20%の省エネルギー化を図りました。100V電源でバンド装填はワンタッチで可能です。引締力は、最大784N(80kgf)までの簡単調整です。ストラパック独自の無休湯方式により、保守点検も簡単です。無給油方式で、ゴミ・埃が付きにくく保守点検も簡単です。用途PPバンドでのワークの梱包に。トラスコ品番125-6903電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:620×480、最小梱包物:80×30電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行609本体寸法(mm)高さ1404消費電力(kW)0.74引締力(N)最大784本体寸法(mm)幅1254
















![FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)