梱包機器 :「梱包用品 筒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
仕様組立式側面円盤径:490mm
トラスコ品番462-2995
材質スチール
幅(mm)500
質量(kg)19.3
奥行(mm)470
紙管内径(mm)(使用可能)200、280
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化
トラスコ品番462-3088
質量(kg)200
適合内径(Φmm)51、または76
巻数【上下段フィルム】手動にて可変
消費電力(kW)-
標準張力【フィルム】手動可変式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950
梱包物最大寸法(mm)高さ1750
紙管径(inch)2、または3
適合パレットサイズ(最大)1200×1200
回転速度【アーム】手動にて可変
使用フィルムダイヤストレッチ
昇降速度【フィルム】手動にて可変
旋回範囲(mm)1750
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。