油圧機器・油圧ホース :「油圧 流量制御弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類流量制御弁
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc バルブ種類流量制御弁
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 接続口径(Rc)3/8 精度±10% 制御流量(L/min)0.3~5 圧力制御範囲(MPa)10~70
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)ニードル弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc バルブ種類流量制御弁
1個
19,880 税込21,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)200 管接続口径M22×1.5 ねじの種類M 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類流量制御弁
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)10 バルブ種類流量制御弁
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります