8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)圧力計取付金具
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)70 使用作動油一般(鉱物性)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース H
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)70 適合流体鉱物性作動油
1個
51,013 税込56,114
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
口径R3/8 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.8 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)70 最小曲げ半径(mm)60 適合流体鉱物性作動油
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80 付属品押釦スイッチ(SW-4WP) コード長さ(m)5
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。 ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。 ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。 各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。 AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。 ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa)200 ねじ口径G1/2 自在ねじ
1個
68,980 税込75,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)喰込継手仮締工具
最高圧力(MPa)70 最大出力(kN)56 寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含) 付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B 質量(kg)1.8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります