油圧機器・油圧ホース :「液漏れ」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
ネジ = BSP 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = スチール。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 400バール。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -25℃。。RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/4 インチRS Pro シリーズの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、流体移送システムの接続の作成及び解除がこれまでになく簡単になります。トラクター、オイル井戸ポンプ、油圧ジャックなどのさまざまな農業及び産業用途に最適です。 この自己密閉カップリングは、幅広い製造シリーズに対応します。スチール製は、耐腐食性を得るために亜鉛めっきされています。液漏れを防ぐため、液流をすぐに遮断できます。この製品は、安全に密封するためのニトリルゴム製 O リングと、バックアップを強化するための二次 PTFE シールを備えています。 メスカップリング付きのこの便利なユニットは、 BSP 1/4 インチメスねじに適合します。ボールロックカプラシステムにより、しっかりと固定するのが簡単です。 RS Pro 製品は高品質の製品の一部として、信頼性が徹底的にテストされています。効果的なシリーズ A カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/4 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 400 バールです .直径 25 mm .長さ: 48 mm .スパナサイズ: 19 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。