絞り込み
材質
- スチール(22)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(2,623)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(995)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
- 堀内機械(555)
- ダイキン工業(372)
- ParkerTAIYO(349)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(306)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- RS PRO(248)
- フジトク(235)
- エナパック(213)
- RIKEN(理研機器)(203)
- イハラサイエンス(169)
- ニッタ(156)
- 油研工業(131)
- ニューマシン(124)
- ブランドをもっと見る

PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個4日以内出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ
エスコ¥375税込¥4131箱(5個)翌日出荷。PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷内径(Φmm)6.3長さ(mm)600外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷内径(Φmm)25.4長さ(mm)1500外径(Φmm)36.5エスコ品番EA125TD-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷内径(Φmm)6.3長さ(mm)1000外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷内径(Φmm)12.7長さ(mm)1000外径(Φmm)18.7エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ
エスコ¥580~税込¥638~1個翌々日出荷ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
スイベルジョイント(高圧用)
エスコ¥8,750税込¥9,6251個翌日出荷EA991CG-10用スイベルジョイント。材質スチール(黄色亜鉛めっき)質量(g)242ねじサイズG1/8”(オス)、G1/4”(メス)
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ
エスコ¥480税込¥5281箱(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ
エスコ¥5,380~税込¥5,918~1袋翌日出荷マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ
エスコ¥3,530税込¥3,8831袋翌日出荷マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。仕様●呼径(Φ):40mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品
電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ
エスコ¥3,060税込¥3,3661本翌日出荷仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×150●重量(g):859●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース















![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)














![[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061580-241204-02.jpg)