曜日別特売

PA2112 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN)

PA2112 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2112 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2112 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2112 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA2112 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
170
寸法X(mm)
36
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
めねじサイズ
1-1/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
2W
ホース外径(Φmm)
29.7
質量(g/m)
960
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88090488PA2112 x 20000L F2=F220000
¥113,395
¥124,735(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88090619PA2112 x 40000L F2=F240000
¥220,203
¥242,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88090750PA2112 x 16000L F2=F216000
¥92,034
¥101,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88091730PA2112 x 19000L F2=F219000
¥108,055
¥118,861(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093121PA2112 x 30000L F2=F230000
¥166,799
¥183,479(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093410PA2112 x 18000L F2=F218000
¥102,715
¥112,987(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094146PA2112 x 25000L F2=F225000
¥140,098
¥154,108(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094241PA2112 x 50000L F2=F250000
¥273,607
¥300,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094487PA2112 x 17000L F2=F217000
¥97,375
¥107,113(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする