絞り込み
材質
  • スチール(21)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,623)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
  • 堀内機械(555)
  • ダイキン工業(371)
  • ParkerTAIYO(349)
  • 清水製作所[継手](307)
  • NACHI(不二越)(306)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
  • RS PRO(255)
  • フジトク(235)
  • エナパック(213)
  • RIKEN(理研機器)(203)
  • ニッタ(156)
  • イハラサイエンス(156)
  • 油研工業(130)
  • ニューマシン(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    260税込286
    1個
    欠品中
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
  • R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
  • R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
  • ニップル (油圧用) エスコ

    ニップル (油圧用)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
  • R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
  • G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA425GB-4
  • Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
  • R 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
  • R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用) エスコ

    R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
  • PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ エスコ

    PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1個
    4日以内出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
  • ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ エスコ

    ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
  • PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコ

    PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

    エスコ
    375税込413
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
  • 耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ

    耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
  • Rc 1" xG  1"  アダプター(油圧用) エスコ

    Rc 1" xG 1" アダプター(油圧用)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)41ねじサイズG:1"、Rc:1"
  • Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、Rc:1/2"
  • Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、Rc:3/8"
  • Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズRc:3/4"、G:3/4"
  • R 3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコ

    R 3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
  • R 1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
  • R 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
  • R  1" xG  1"  ニップル(油圧用) エスコ

    R 1" xG 1" ニップル(油圧用)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)41ねじサイズG:1"、R:1"
  • 油圧用90°エルボ[G×R] エスコ

    油圧用90°エルボ[G×R]

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用
  • 6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)6.3長さ(mm)600外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
  • 12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)12.7長さ(mm)1500外径(Φmm)20.8エスコ品番EA125TD-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)12.7長さ(mm)1000外径(Φmm)18.7エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    7,240税込7,964
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    内径(Φmm)19長さ(mm)1000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
  • [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ

    [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
  • フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
  • プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
  • PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコ

    PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

    エスコ
    480税込528
    1箱(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
    仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
  • プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
  • 電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ

    電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ

    エスコ
    5,380税込5,918
    1袋
    翌日出荷
    マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
  • ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

    ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1箱(1個)
    翌日出荷
    金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
    仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
    仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
  • プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
    仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
  • 電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ

    電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1袋
    翌日出荷
    マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
    仕様●呼径(Φ):40mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品
  • 電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ エスコ

    電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ

    エスコ
    3,060税込3,366
    1本
    翌日出荷
    仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
  • プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
    仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×150●重量(g):859●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース