絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(16)
- 9.5(16)
- 12.7(16)
- 19(15)
- 25.4(16)
ホース長さ(m)
- 0.6(20)
- 1(20)
- 1.5(19)
- 2(20)
外径(Φmm)
- 11.5(12)
- 12.3(4)
- 14.7(8)
- 15.1(4)
- 16.3(4)
- 17.9(4)
- 18.7(8)
- 20.8(4)
- 25.2(10)
- 27.2(2)
- 28.4(3)
- 31.6(4)
- 33.6(4)
- 34.8(4)
- 36.5(4)
最小曲げ半径(mm)
- 40(8)
- 45(4)
- 50(12)
- 55(4)
- 60(8)
- 70(8)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(4)
- 110(4)
- 120(4)
- 130(7)
- 140(4)
- 180(4)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,065)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(671)
- ニッタ(131)
- 十川ゴム(120)
- RS PRO(87)
- ツツミ工業(23)
- ノーブランド(21)
- 因幡プロダクツ(20)
- RIKEN(理研機器)(14)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](14)
- エナパック(10)
- ニックス(7)
- デンカエレクトロン(5)
- WIZ'A(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 住電機器システム(3)
- 西日本セフティデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「接続口径」から絞り込む

PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個4日以内出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
19.0mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥7,740税込¥8,5141個翌日出荷エスコ品番EA125TD-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)28.4最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷エスコ品番EA125TD-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA125TD-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)28.4最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)31.6最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥7,240税込¥7,9641個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ
エスコ¥580~税込¥638~1個翌々日出荷ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ
エスコ¥480税込¥5281箱(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ
エスコ¥5,380~税込¥5,918~1袋翌日出荷マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ
エスコ¥3,530税込¥3,8831袋翌日出荷マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。仕様●呼径(Φ):40mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品
電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ
エスコ¥3,060税込¥3,3661本翌日出荷仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×150●重量(g):859●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×100●重量(g):299●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ
エスコ¥375税込¥4131箱(5個)翌日出荷。PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ
エスコ¥3,880税込¥4,2681袋4日以内出荷。マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,070税込¥3,3771個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×100●重量(g):950●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ
エスコ¥735税込¥8091箱(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュ
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥920税込¥1,0121箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
120x120x 80mm プルボックス 正方形/ノック無
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):362●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ
エスコ¥660税込¥7261個(2本)翌日出荷底面テープ付で、簡単に施工ができます。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本
25.4mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA125TD-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA125TD-6C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷エスコ品番EA125TD-6B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷エスコ品番EA125TD-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443












![[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061580-241204-02.jpg)