絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(412)
- SMC(194,428)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーンマーク認定(1)
特価

スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個欠品中注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥145税込¥1601セット(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-45材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)16~25
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥4,500税込¥4,9501台当日出荷ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
単管パイプ用強力サドル
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。材質鉄寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
バキュームクリーナー(エアー式)
エスコ¥6,770税込¥7,4471組当日出荷布バッグは2層構造で耐久性が高いです付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個当日出荷エスコ品番EA463HB-49材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)25~40
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480~税込¥1,628~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
耐酸ポンプ (手動)
エスコ¥2,240税込¥2,4641本翌々日出荷ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
6- 13mm ホースクランプ(2個)
エスコ(2件のレビュー)¥70税込¥771袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個当日出荷付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)プラグの有無無使用コンプレッサ2.2kW以上
8- 16mm ホースクランプ(2個)
エスコ(6件のレビュー)¥70税込¥771袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
ホースクランプ (ツーイヤー型)
エスコ¥565税込¥6221袋(10個)当日出荷10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ)バンド幅(mm)6適合径(Φmm)9~11
6- 57mm ホースクランプセット
エスコ¥3,420税込¥3,7621組当日出荷セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
50-70mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA463HC-70材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871袋(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-52材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)50~70
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥435~税込¥479~1本ほか当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
...