油圧機器・油圧ホース :「エアーガス」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグ
用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け 最高圧力(MPa)7.5 材質(本体)真鍮(BSBM) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ 構造ツーウェイ・ボールロック標準型 常用圧力(MPa)5 適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります