油圧機器・油圧ホース :「プレート 熱交換器」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)
材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316
適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
設計温度(℃)150/-100
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却
材質伝熱板:SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357
材質(ガスケット)NBR
ねじサイズR1-1/4"
取扱説明書(3.39MB)
設計温度(℃)80/0(最高/最低)
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却
材質伝熱板:SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298
材質(ガスケット)NBR
ねじサイズR3/4"
取扱説明書(3.39MB)
設計温度(℃)80/0(最高/最低)
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR
適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計圧力(MPa)0.6
設計温度(℃)60
【オールステンレスプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材
適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計温度(℃)225/-196
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1枚
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
1枚
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
1枚
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1枚
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1枚
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316
適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計温度(℃)150/-100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。