プレート式熱交換器用ガスケット日阪製作所9日以内出荷
用途定期メンテナンス適合本体UX-115 / 116 / 125 / 126 / 195 / 196ガスケットスリット無関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
プレート式熱交換器用ガスケット日阪製作所9日以内出荷
用途定期メンテナンス適合本体UX-115A / 116A / 125A / 126A / 195A / 196Aガスケットスリット有関連資料ガスケット装着説明書(1.02MB)
ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM日阪製作所5日以内出荷から8日以内出荷
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート式熱交換器用ガスケット EPDM日阪製作所4日以内出荷から6日以内出荷
プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス材質EPDM取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~