高圧用管継手 (27) カテゴリ: 油圧機器・油圧ホースブランド: イハラサイエンスすべて解除
高圧管継手 イハラサイエンス 当日出荷
高圧管継手の特長・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。接続される鋼管の種類・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
形状 クロス 質量(kg) 0.25 タイプ WXA 寸法L(mm) 26.5 シリーズ 高圧管継手(さし込み溶接形管継手) 呼び径(B) 3/8 in、17.8mm 寸法A(mm) 13.5 寸法D(mm) 12.7 寸法C(mm) 13 寸法M(mm) 27 スケジュール Sch.80
ユニオン タイプB WUB イハラサイエンス 翌日出荷
油圧用の中高圧配管用の継手です
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 定格圧力(MPa) 21 使用温度(℃) 120以下
ブッシング SBU イハラサイエンス 翌日出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
WUF ユニオンタイプF イハラサイエンス 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 Rc
WUD ユニオンタイプD イハラサイエンス 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下
WUC ユニオンタイプC イハラサイエンス 翌日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 R
WUB ユニオンタイプB イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 R
WUA ユニオンタイプA イハラサイエンス 翌日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下
WTA ティー イハラサイエンス 翌日出荷 から 31日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ティー
WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 翌日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 レジューサ スケジュール Sch・80
WRC レジューサ イハラサイエンス 16日以内出荷 から 31日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 レジューサ
WLB 45°エルボ イハラサイエンス 16日以内出荷 から 31日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 45°エルボ
WLA 90°エルボ イハラサイエンス 翌日出荷 から 31日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ
WFC カップリング イハラサイエンス 16日以内出荷 から 31日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 カップリング
SUA ユニオン イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 Rc
STA ティー イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ティー 接続ねじ種類 Rc
SRN 径違いニップル イハラサイエンス 翌日出荷 から 16日以内出荷
材質 S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ニップル 表面処理 パーカー処理 接続ねじ種類 R
SRC レジューサ イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 レジューサ 接続ねじ種類 Rc×Rc
SPC 四角頭付プラグ イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 S10C又はS25C 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 プラグ 接続ねじ種類 R
SPB 六角プラグ(テーパねじ) イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 プラグ 接続ねじ種類 R
SPA 六角穴付プラグ イハラサイエンス (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
材質 S45C又はS25C 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 プラグ 接続ねじ種類 R
SNP ニップル イハラサイエンス (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ニップル 表面処理 パーカー処理 接続ねじ種類 R
SLC メスオスエルボ イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 接続ねじ種類 R×Rc
SLB 45°エルボ イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 45°エルボ 接続ねじ種類 Rc
SLA 90°エルボ イハラサイエンス 当日出荷 から 翌日出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 接続ねじ種類 Rc
SFC カップリング イハラサイエンス (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 カップリング 接続ねじ種類 Rc
SBU ブッシング イハラサイエンス (1件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K 形状 ブッシング 接続ねじ種類 R×Rc
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 油圧機器・油圧ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
高圧管継手 イハラサイエンス 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
電磁操作弁 ダイキン工業 税込 ¥ 35,178 ~ ¥ 31,980 ~