KC コネクタ(おす)イハラサイエンス¥289~税込¥318~特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
SLC メスオスエルボイハラサイエンス¥769~税込¥846~
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
KLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス¥569~税込¥626~
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
SPC 四角頭付プラグイハラサイエンス¥279~税込¥307~
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質S10C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
SPB 六角プラグ(テーパねじ)イハラサイエンス¥229~税込¥252~
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
スイベルジョイント SJS形イハラサイエンス¥4,998~税込¥5,498~
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
径違いニップル SRN-Fイハラサイエンス¥329~税込¥362~
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
SPA 六角穴付プラグイハラサイエンス(1件のレビュー)¥109~税込¥120~
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S45C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
WUB ユニオンタイプBイハラサイエンス¥1,898~税込¥2,088~
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
WUC ユニオンタイプCイハラサイエンス¥2,398~税込¥2,638~
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
SRN 径違いニップルイハラサイエンス¥1,998~税込¥2,198~
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
ストレートスイベルジョイント SJMイハラサイエンス¥7,698~税込¥8,468~
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
常用圧力(MPa)21仕様ストレート適合流体油圧作動油材質S45C形状スイベルジョイント温度範囲(℃)-20~95
スイベルジョイント SJH5形イハラサイエンス¥17,980~税込¥19,778~
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
MDSC 隔壁おすコネクタイハラサイエンス¥2,998税込¥3,298
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)管接続口径R1/4適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
スイベルジョイント SJH7形イハラサイエンス¥17,980~税込¥19,778~
1個
21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH6形イハラサイエンス¥17,980~税込¥19,778~
1個
21日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。