油圧機器・油圧ホース :「M22」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ
手締め式のセルフシール継手です。 着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)200
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 仕様使用カップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5 最大流量(L/min)4 最小曲げ半径(mm)120 使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油 寸法AM22×1.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 仕様使用カップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5 タイプB形カップラ 最大流量(L/min)4 最小曲げ半径(mm)120 使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油 寸法AM22×1.5
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります