GL14 T型カップリングBOHLENDER7日以内出荷
GL14ソケットとGL14コネクターボディを3個連結させて流れ方向の拡大に便利なカップリングです。ボディはPTFE製、黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、ボディ両端にバイトン製Oリング付きです。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-63
GLネジ規格変換用カップリング GL14メス - GL18メスBOHLENDER7日以内出荷
GL14メスネジとGL18メスネジ付きです。キャップはPPS(ポリフェニレンサルファイド)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。
仕様●両端ネジ規格:GL14メス-GL18メス●耐熱:+200℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PPS+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-62
GLネジ規格変換用カップリング - 1/8-27NPTオスBOHLENDER63日以内出荷
耐圧を求める実験にはお勧めできません。
仕様●両端ネジ規格:GL14オス-1/8-27NPTオス●耐熱:+250℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):オールPTFE(キャップ、Oリングは無し)アズワン品番65-9641-32
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3