マグネットセパレーター FINEMAG住友重機械ファインテック31日以内出荷から61日以内出荷
現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。
用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機材質(スラッジ箱)プラスチック減速比1/1000色グリーン、ホワイト材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム寸法R(mm)20寸法U(mm)124
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~