絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(4)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- 昭和技研工業
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,102)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(537)
- ParkerTAIYO(345)
- 清水製作所[継手](307)
- ダイキン工業(290)
- NACHI(不二越)(282)
- フジトク(235)
- イハラサイエンス(168)
- ニッタ(123)
- 十川ゴム(120)
- ニューマシン(119)
- RIKEN(理研機器)(95)
- エスコ(90)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 油研工業(60)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- ブランドをもっと見る

ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
ロータリージョイント NC
昭和技研工業¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から16日以内出荷形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高使用圧力(MPa)1.47
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
パールスイベルジョイント CSシリーズ
昭和技研工業¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
ロータリージョイント RXH (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)2.25接続ねじ種類M×Rc
ロータリージョイント KC
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.98
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント CP
昭和技研工業¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント AV
昭和技研工業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
サイホンエルボ
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。形状エルボ材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類G×Rc
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース