シート形電磁操作弁ダイキン工業翌日出荷
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁ダイキン工業8日以内出荷
04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
質量(kg)6.5形式モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)呼び径1/2最大流量(L/min)、ポート穴通過:300最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7~35[70~350]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転3[30]/1回転
02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業翌日出荷
02シリーズスタック弁の取付ボルトです。
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
04シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業翌日出荷
04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
電磁操作弁100Vダイキン工業40日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ボルトナットダイキン工業15日以内出荷
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0448質量(kg)11ねじ径×長さ(mm)M10×330積層段数4積層寸法(mm)314
ボルトナットダイキン工業15日以内出荷
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0430質量(kg)1ねじ径×長さ(mm)M10×260積層段数3積層寸法(mm)244
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業当日出荷から3日以内出荷
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
オイルクーラーダイキン工業(1件のレビュー)当日出荷
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90使用湿度範囲20~85%RH使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1
ボルトナットダイキン工業当日出荷
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質構造用合金鋼(SCM435)表面処理黒色酸化皮膜ねじピッチ並目
スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)ダイキン工業60日以内出荷
質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
電磁操作弁1/8ダイキン工業当日出荷から40日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)6.86接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~