絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • 正和
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,623)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
  • 堀内機械(555)
  • ダイキン工業(370)
  • ParkerTAIYO(349)
  • 清水製作所[継手](307)
  • NACHI(不二越)(306)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
  • RS PRO(256)
  • フジトク(235)
  • エナパック(213)
  • RIKEN(理研機器)(203)
  • ニッタ(156)
  • イハラサイエンス(155)
  • エスコ(141)
  • 油研工業(131)
  • ニューマシン(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブ 正和

    スリーブ

    正和(14件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    潤滑回路を構成する配管部品です。
    材質C2700T形状スリーブ
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • 締付プラグ 正和

    締付プラグ

    正和(4件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    形状プラグ接続ねじ種類M
  • インサート 正和

    インサート

    正和(6件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    形状その他継手
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
  • ニップル KH 正和

    ニップル KH

    正和(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ニップル
  • シールプラグ 正和

    シールプラグ

    正和(4件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ
  • デスターバルブ VB形 正和

    デスターバルブ VB形

    正和(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
  • エレメント 正和

    エレメント

    正和(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コネクター PM 正和

    コネクター PM

    正和(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類M
  • プロパーユニット PSS形 正和

    プロパーユニット PSS形

    正和(7件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
  • デスタープランジャー 正和

    デスタープランジャー

    正和(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
  • ティー PKD 正和

    ティー PKD

    正和
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法D(Φmm)6.5形状ティー接続ねじ種類M
  • プロパーナット 正和

    プロパーナット

    正和
    91税込100
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ナット寸法L(mm)12管接続口径M8×1寸法HEX(mm)10接続ねじ種類M
  • デスターユニ DB 正和

    デスターユニ DB

    正和
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
  • コネクター PN 正和

    コネクター PN

    正和
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ
  • フィルター LFY形 正和

    フィルター LFY形

    正和
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
    材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)3[30]
  • ジャンクション 正和

    ジャンクション

    正和
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状その他継手接続ねじ種類M
  • プロパーユニット PST形 正和

    プロパーユニット PST形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
  • コネクター PQ 正和

    コネクター PQ

    正和
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ
  • チェックバルブ 正和

    チェックバルブ

    正和
    469税込516
    1個
    当日出荷
    形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
  • レジュウサー 正和

    レジュウサー

    正和
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状レジューサ接続ねじ種類M
  • デスターバルブ VB形 ボディーオンリー 正和

    デスターバルブ VB形 ボディーオンリー

    正和
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
    仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
  • フレキホース FSC 正和

    フレキホース FSC

    正和
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷から41日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    接続口径d6ホース内径(Φmm)5.3ホース外径(Φmm)10.5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
  • デスターバルブ VA形 正和

    デスターバルブ VA形

    正和
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    バルブ種類流量制御弁吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
  • ターミナルブロック 正和

    ターミナルブロック

    正和(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自在エルボ 正和

    自在エルボ

    正和
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ
  • アタッチメント 正和

    アタッチメント

    正和
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
  • ティー PK 正和

    ティー PK

    正和
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
  • メネジ PEF 正和

    メネジ PEF

    正和
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類M寸法L(mm)14.5
  • チェックバルブ PC 正和

    チェックバルブ PC

    正和(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状その他継手寸法L(mm)22.5接続ねじ種類M×R
  • プロパーユニット PTT形 正和

    プロパーユニット PTT形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R管接続口径R1/8×R1/8
  • プロパーユニット PTS形 正和

    プロパーユニット PTS形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R×M管接続口径R1/8×M8×1
  • フローサイン FSR 正和

    フローサイン FSR

    正和(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
    最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
  • フィルター LF形 正和

    フィルター LF形

    正和
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
  • ティー PKF 正和

    ティー PKF

    正和
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類M
  • ティー PJD 正和

    ティー PJD

    正和
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類M寸法D(Φmm)6.5
  • メネジ PFF 正和

    メネジ PFF

    正和
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート接続ねじ種類M

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース