絞り込み
接続口径
- Φ4(2)
- Φ6(3)
最高使用圧力(MPa)
- 2.5(2)
- 3(1)
内径(Φmm)
- 3.7(2)
- 5.3(1)
ホース長さ(m)
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- 0.9(3)
- 1(3)
- 1.1(3)
- 1.2(3)
- 1.3(3)
- 1.4(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 1.8(3)
- 1.9(3)
- 2(3)
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10.5(1)
最小曲げ半径(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 160(1)
80・100・160
ブランド
- 正和
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,065)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(672)
- ニッタ(131)
- 十川ゴム(120)
- エスコ(109)
- RS PRO(87)
- ツツミ工業(23)
- ノーブランド(21)
- 因幡プロダクツ(20)
- RIKEN(理研機器)(14)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](14)
- エナパック(10)
- ニックス(7)
- デンカエレクトロン(5)
- WIZ'A(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 住電機器システム(3)
- 西日本セフティデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「接続口径」から絞り込む
Φ4(2)
Φ6(3)

フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
フレキホース FHS
正和¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
フレキホース FSC
正和¥1,598~税込¥1,758~1個14日以内出荷から41日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)5.3ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)10.5接続口径d6色調黒
油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443