カテゴリ
絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- 正和
- 清水製作所[継手](307)
- フジトク(216)
- イハラサイエンス(167)
- ニューマシン(107)
- ヤマト特殊鋼(84)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 日本ジョイント(67)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- RIKEN(理研機器)(36)
- エナパック(35)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- エスコ(28)
- ヤマト産業(26)
- 東洋国際(25)
- 昭和技研工業(20)
- ニッタ(20)
- ダイキン潤滑機設(20)
- ブランドをもっと見る

プロパーユニット PSS形
正和(7件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
プロパーユニット PST形
正和¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
フローサイン FSR
正和(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
スイベルジョイント
正和¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷から6日以内出荷スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
プロパーユニット PTS形
正和¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径R1/8×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類R×M
プロパーユニット PTT形
正和¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径R1/8×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類R
スイベルジョイント
正和¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。形状スイベルジョイント寸法L(mm)35寸法H(mm)14管接続口径R1/8×Rc1/8寸法L1(mm)28.5寸法HEX(mm)12接続ねじ種類R×Rc
ジャンクションクロス
正和¥399税込¥4391個4日以内出荷形状クロス管接続口径M10×1寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)6.5寸法L2(mm)9寸法A(Φmm)14適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類M












































![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)