絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(981)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(537)
- ParkerTAIYO(345)
- 清水製作所[継手](307)
- ダイキン工業(291)
- NACHI(不二越)(282)
- フジトク(235)
- イハラサイエンス(168)
- ニッタ(123)
- 十川ゴム(120)
- ニューマシン(119)
- RIKEN(理研機器)(95)
- エスコ(90)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 油研工業(60)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- ブランドをもっと見る

油圧ホース用保護チューブ
TRUSCO¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。用途重機・建機の油圧ホース保護に。材質/仕上ナイロンマルチフィラメント色黒長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当
マニホールドブロック
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。高さ(mm)70奥行(mm)60配管接続口径Rc3/8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース