微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます!
SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。
SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771
質量(g)320
最高使用圧力(MPa)35
接続ねじ【Rc・D】Rc1/4
耐圧(MPa)63
接続形式インライン形
適合流体一般石油系作動油
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)40
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。