絞り込み
ブランド
- 日東工器
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(981)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(537)
- ParkerTAIYO(345)
- 清水製作所[継手](307)
- ダイキン工業(291)
- NACHI(不二越)(282)
- フジトク(235)
- イハラサイエンス(168)
- ニッタ(123)
- 十川ゴム(120)
- ニューマシン(119)
- RIKEN(理研機器)(95)
- エスコ(90)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 油研工業(60)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- ブランドをもっと見る

HSPカプラ ソケット
日東工器(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
HSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
210カプラ ソケット(油圧用)
日東工器(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
S210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
350カプラ ソケット(油圧用)
日東工器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
350カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌日出荷独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
S210カプラ ソケット(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
280カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌日出荷国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)
日東工器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌日出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
280カプラ ソケット(油圧用)
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌日出荷ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
日東工器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
日東工器(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。用途高圧用・残圧時接続可能型最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
日東工器¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から6日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)
日東工器¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース