10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグソケット 材質(本体)特殊鋼 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体作動油、ガス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用/テーパねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色) 使用温度範囲(℃)-5~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 適合流体作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼・亜鉛めっき 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525) 適合流体作動油
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体水、作動油、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) 材質(シール)ふっ素ゴム バルブ構造両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 材質ステンレス(SUS304) ソケットorプラグプラグ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器 動画あり
パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
用途高圧用・残圧時接続可能型 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシート バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)20.6 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシート バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)20.6 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります