油圧機器・油圧ホース :「エア 逆止弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro スチール製油圧逆止弁、 G 3/8 、 30 L/minRS Pro 製品のこの油圧逆止弁は、有害な逆流を防止します。システム内の流れの方向と速度を維持するコンパクトでシンプルなソリューションです。 スチール構造により、この製品は強度と耐久性に優れ、長年にわたって信頼性が高く、ヘビーデューティ用途に使用できます。350 バールの圧力に適合し、流量は 30 L/ 分で、高圧の大量動作にも対応できます。このバルブは、 -20 → +100 ° C という広い動作温度範囲で卓越した耐熱性も備えています圧力降下を減らしてエネルギーを節約し、油圧衝撃からパイプを保護します。すばやく簡単に取り付けられるこの逆止弁は、 3/8 インチ G ねじ山を備えています。 メーカーの厳格な規格に準拠していることを確認できるようにテストされており、安全で信頼性の高い製品です。このような油圧逆止弁は、パイプ及びコンプレッサ装置を逆流による損傷から保護するために一般的に使用されます。特長と利点.油圧逆止弁 .スチール製ボディ .最大流量は 30 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -20 → +100 ° C . G 3/8 インチねじ . FT260 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様スレッドサイズ = 3/8インチ接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼最大流量率 = 30L/minメーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = インライン
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります