油圧機器・油圧ホース :「エアースイベル」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類R×Rc
旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
形状スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])30
温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用流体空気、一般作動油
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。