油圧機器・油圧ホース :「オスアダプタ 管継手」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。
本体質量(g)15
取付ねじM6
構成本体部、コネクタ 1 種
最大荷重(N)20
1台
¥9,798
税込¥10,778
30日以内出荷
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。
本体質量(g)15
取付ねじM6
構成本体部、コネクタ 1 種
最大荷重(N)20
1台
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
材質スチール
仕様ストレート
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。