油圧機器・油圧ホース :「ジョイ」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類R×Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 接続ねじ種類R×R 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類Rc
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJS形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質スチール 仕様ロータリージョイント 形状ロータリージョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類Rc
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。
形状スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])揺動 温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用流体一般作動油
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。 ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
形状スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])30 温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)35 使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。 Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
形状スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])揺動 温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)35 使用流体一般作動油
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
形状スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])揺動 温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用流体一般作動油
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


BRIDGESTONE(ブリヂストン)スイベルジョイント
材質スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下 使用温度範囲(℃)-30~+100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JB-DDスイベルジョイント
材質スチール 仕様クランクスイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類Rc
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 材質ステンレス 接続ねじ種類Rc
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

常用圧力(MPa)21 仕様ストレート 適合流体油圧作動油 材質S45C 形状スイベルジョイント 温度範囲(℃)-20~95
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CDスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 材質ステンレス鋼溶接 最高使用圧力(MPa)2.1 接続ねじ種類フランジ
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-LCスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・ 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 最高温度(℃)160 材質(パッキン)フッ素ゴム 材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 最高使用圧力(MPa)4.1 接続ねじ種類Rc
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 最高温度(℃)180 材質(パッキン)PTFEシール 材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 最高使用圧力(MPa)4.1 接続ねじ種類Rc
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント 寸法L(mm)35 寸法H(mm)14 管接続口径R1/8×Rc1/8 寸法L1(mm)28.5 寸法HEX(mm)12 接続ねじ種類R×Rc
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷



『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります