油圧機器・油圧ホース :「小型 シーケンサー」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
25,980 税込28,578
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります