油圧機器・油圧ホース :「手動切替弁」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1
最高使用圧力(MPa)25
仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠
質量(kg)1.8
位置数3
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)35
許容面圧(MPa)(タンク側)14
スプールばね形式ノースプリングデテント
バルブ種類方向制御弁
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
仕様Dシリーズ手動操作弁
最高使用圧力(MPa)14
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
方向4方向弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
寸法L(Φmm)9.5
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]
バルブ種類方向制御弁
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート
材質(本体)炭素鋼
ねじの種類Rc
表面処理フェルマイト施工
接続方式ねじ接続形
材質(ボール)SUS316
使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)-15~80
材質(Oリング)NBR
材質(ボールシール)ジュラコン(R)
バルブ種類方向制御弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.7
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(定格)27
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
バルブ種類方向制御弁
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2
最高使用圧力(MPa)7
質量(kg)4
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)11
許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04
バルブ種類方向制御弁
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)5.3
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
エンドプレートです。
取付方式スタック形
形式エンドプレート
記号オプション:標準品
ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。
油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。
ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72
最大流量(L/min)3
質量(kg)約1
定格流量(L/min)2
接続形式ねじ接続形
許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式スタック形
形式バイパス形圧力補償弁
最高使用圧力(MPa)21
記号オプション:圧力調整ハンドル形
圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6]
ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)40
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)4.8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(定格)40
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類方向制御弁
EMP シリーズには、直接積層可能です。
SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ
概略質量(kg)1.4
最大流量(L/min)5
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
¥34,980
税込¥38,478
25日以内出荷
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。
新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。
全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型
出力(kW)0.75
電流(A)5
電圧(V)200/220(3相)
概略質量(kg)54
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6
容量(kVA)2
速度範囲(Hz):6~60
タンク油量(L)7.5
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
有効油量(L)4.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
質量(kg)1.7
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)27
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
質量(kg)4.8
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。