油圧機器・油圧ホース :「片側おねじ」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)70 使用作動油一般(鉱物性)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース H
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)70 適合流体鉱物性作動油
1個
51,013 税込56,114
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
口径R3/8 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.8 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)70 最小曲げ半径(mm)60 適合流体鉱物性作動油
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります