油圧機器・油圧ホース :「電圧 電流 計」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。
機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。
吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。
AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5
定格出力(kW)0.25
吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0
使用作動油ISO VG32
時間定格(min)5
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3
種類その他ポンプ
電流(A)9.5(最大時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別E種全閉
油タンク有効油量(L)2
電動機出力(kW)0.45
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)2.0
最大電流(A)9.5
モーター電圧(V)単相100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)0.35/2.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。