油圧機器・油圧ホース :「電磁弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サブプレート 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 材質主に鉄 トラスコ品番838-8157 質量(kg)5.2
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁弁用サブプレート
関連資料(1.05MB) (0.43MB)
1個
8,198 税込9,018
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1512種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
31,980 税込35,178
90日以内出荷

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 許容面圧(MPa)(タンク側)21 手動操作方式プッシュピン付 デザイン70 最高切換頻度(min-1)300 バルブ種類電磁制御弁
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁1/8
管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)20.5 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)18 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)120 許容面圧(MPa)(タンク側)16 手動操作方式プッシュピン付 結線方式ターミナルボックス形 デザイン50 最高切換頻度(min-1)240 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁1/8
管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)6.86 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁100V
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下 付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)0.97 形式Jシリーズシート形電磁操作弁 呼び径1/8 最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 接続方式ガスケット取付形 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
呼び径3/4B 種類電磁弁 使用流体石油系作動油 トラスコ品番838-8135 質量(kg)8.1
1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁 使用流体石油系作動油
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイキン工業低ワット形電磁操作弁
エコ商品
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 接続方式ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70] 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8907 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9164 質量(kg)5.8 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)160 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9105 質量(kg)4.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)130 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8991 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8958 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁 接続方式ガスケット取付形
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9008 質量(kg)2.2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8885 質量(kg)1.7 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) 使用流体石油系作動油 ドレン方式内部ドレン形 切換頻度(回分)120 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転 回路2圧制御(消磁時アンロード) ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9121 質量(kg)4.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)130 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9024 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9016 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC100 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8931 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) 使用流体石油系作動油 スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
最高使用圧力(MPa)10 呼び25 仕様低圧 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 流量(L/min)(最大)40 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります