油圧機器・油圧ホース :「50A エルボ」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
形状ストリートエルボ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質スチール
最高使用圧力(MPa)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ90°
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質ステンレス鋼
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
呼び径(B)2
材質ステンレス鋼
形状エルボ90°
寸法L(mm)60.1
接続PT(管用テーパネジ)
呼び径(A)50
寸法B(Φmm)77
管厚S80
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
形状エルボ90°
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。