カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ユニット(4)
        • 油圧バルブ(28)
        • 油圧シリンダ(406)
        • 高圧用管継手(21)
        • 油圧(高圧)用カプラ(2)
        • 油圧ホース(45)
        • 油圧補器(5)

油圧機器・油圧ホース :「C40」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルホース FHC 正和フレキシブルホース FHC正和(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
1,898税込2,088
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)中部高圧ホース(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から24日以内出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
耐熱・耐火アルミガラスカバー ツツミ工業耐熱・耐火アルミガラスカバーツツミ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC40C~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40C~堀内機械
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
超高圧プラスチックホース エナパック超高圧プラスチックホースエナパック
45,980税込50,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
SUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントS25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
ワンタッチカプラ エナパックワンタッチカプラエナパック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
SUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントSUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
S25C ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイントS25C ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)日本ジョイント
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
S25C ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントS25C ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントSUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
リバーシブルカバー ツツミ工業リバーシブルカバーツツミ工業(1件のレビュー)
839税込923
1本
4日以内出荷
マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン
SUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントS25C 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)日本ジョイント
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁ダイキン工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
ダストキャップ エナパックダストキャップエナパック
599税込659
1個
当日出荷から30日以内出荷
SUS304 ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)日本ジョイント
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
モジュラースタック形カウンタバランス弁 ダイキン工業モジュラースタック形カウンタバランス弁ダイキン工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から100日以内出荷
インラインチェックバルブ ParkerTAIYOインラインチェックバルブParkerTAIYO
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.03使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類方向制御弁
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
絞り弁モジュール 油研工業絞り弁モジュール油研工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.116SUS ハーフカップリング 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.116SUS ハーフカップリング藤井高圧
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
流量制御弁 EHDFG 油研工業流量制御弁 EHDFG油研工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から119日以内出荷
従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25繰返し性1%以下供給電圧(V)DC24
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMC~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMC~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMC40 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMC40SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CH Series(CHMC40) SMCCH Series(CHMC40)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング藤井高圧
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング藤井高圧
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40C~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA40C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40C~堀内機械
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース