カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ユニット(1)
        • 油圧バルブ(13)
        • 油圧シリンダ(22)
        • 高圧用管継手(11)
        • 油圧ホース(42)
        • 油圧補器(3)

油圧機器・油圧ホース :「C40」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース

    面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
    用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • モジュラースタック形カウンタバランス弁 ダイキン工業

    モジュラースタック形カウンタバランス弁

    ダイキン工業
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • インラインチェックバルブ ParkerTAIYO

    インラインチェックバルブ

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)34.5ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.03使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類方向制御弁
  • 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク

    316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC

    フジトク
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316管厚S80
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC

    フジトク
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L管厚S80
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.116SUS ハーフカップリング 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.116SUS ハーフカップリング

    藤井高圧
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング 藤井高圧

    ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング

    藤井高圧
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング 藤井高圧

    ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング

    藤井高圧
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TC ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TC

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC

    ParkerTAIYO
    58,900税込64,790
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FC ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FC

    ParkerTAIYO
    53,900税込59,290
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FC(ロッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC

    ParkerTAIYO
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FC ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FC

    ParkerTAIYO
    53,900税込59,290
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FC(ロッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FC ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FC

    ParkerTAIYO
    53,900税込59,290
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FC(ロッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC

    ParkerTAIYO
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FC ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FC

    ParkerTAIYO
    53,900税込59,290
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FC(ロッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC

    ParkerTAIYO
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-005シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LC ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LC

    ParkerTAIYO
    61,900税込68,090
    1個
    16日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LC(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LC ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LC

    ParkerTAIYO
    61,900税込68,090
    1個
    16日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LC(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LC ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LC

    ParkerTAIYO
    61,900税込68,090
    1個
    16日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式LC(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • エアーブリーザーMB型 増田製作所

    エアーブリーザーMB型

    増田製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LC ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LC

    ParkerTAIYO
    61,900税込68,090
    1個
    16日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式LC(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • デスターユニ DB 正和

    デスターユニ DB

    正和
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
  • パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ツインクランプシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS41表面処理ユニクロメッキ処理板厚(mm)1.6
  • キャップ RIKEN(理研機器)

    キャップ

    RIKEN(理研機器)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップ
  • 油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO

    油圧シリンダ用先端ロックナット

    ParkerTAIYO
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン ダイキン潤滑機設

    銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン

    ダイキン潤滑機設
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)21

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース