カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧バルブ(13)
        • 油圧シリンダ(1)
        • 油圧ホース(1)
        • 油圧補器(4)

油圧機器・油圧ホース :「DM」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブプレート ダイキン工業

    サブプレート

    ダイキン工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    仕様サブプレート
  • 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)

    方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
  • 手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    手動操作弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
  • 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ

    NACHI(不二越)
    35,980税込39,578特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
  • 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)

    方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778特価
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
    質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
  • 手動操作弁(ねじ取付形) ダイキン工業

    手動操作弁(ねじ取付形)

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
    取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMG-01シリーズ手動切替弁 油研工業

    DMG-01シリーズ手動切替弁

    油研工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
    呼び1最高使用圧力(MPa)25仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠質量(kg)1.8位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)35許容面圧(MPa)(タンク側)14スプールばね形式ノースプリングデテントバルブ種類方向制御弁
  • プレート式熱交換器用ガスケット 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット

    日阪製作所
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途定期メンテナンスガスケットスリット有
  • ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所

    ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM

    日阪製作所
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
    用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
  • プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット EPDM

    日阪製作所
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
    用途定期メンテナンス材質EPDM
  • プレート式熱交換器用ガスケット 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット

    日阪製作所
    7,298税込8,028
    1枚
    6日以内出荷
    用途定期メンテナンス
  • ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業

    ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM

    ツツミ工業
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
    用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
  • 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)用サブプレート NACHI(不二越)

    方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)用サブプレート

    NACHI(不二越)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)25適合DMA-G03-C5-J20質量(kg)2.3管接続口径3/8流量(L/min)45
  • 減圧形圧力弁 ダイキン工業

    減圧形圧力弁

    ダイキン工業
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番848-1360管接続口径3/4バルブ種類圧力制御弁
  • サブプレート ダイキン工業

    サブプレート

    ダイキン工業
    18,980税込20,878
    1個
    91日以内出荷
  • 電磁比例切換弁 ダイキン工業

    電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    54,980税込60,478
    1個
    91日以内出荷
  • 手動操作弁 ダイキン工業

    手動操作弁

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    91日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)14仕様Dシリーズ手動操作弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類方向制御弁
  • 手動操作弁 ダイキン工業

    手動操作弁

    ダイキン工業
    42,980税込47,278
    1個
    91日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dmf特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース