油圧機器・油圧ホース :「g2r-1」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水製作所(継手)T-G2-G2-R T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~120 適合流体鉱物性一般作動油 接続ねじ種類G×R
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタ
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用 材質真鍮 タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質スチール 六角対辺(mm)27 ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
395 税込435
当日出荷

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~120 適合流体鉱物性一般作動油 接続ねじ種類G×R
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類電磁制御弁
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)65 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJS形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。
形状スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])揺動 温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用流体一般作動油
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常用圧力(MPa)21 仕様ストレート 適合流体油圧作動油 材質S45C 形状スイベルジョイント 温度範囲(℃)-20~95
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1005 ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)70 ホース内径(Φmm)12.7 材質(アダプター) 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)19.1 材質(金具) 概略質量(g/m)340 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)スイベルジョイント
材質スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下 使用温度範囲(℃)-30~+100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油 材質真鍮 形状45°エルボ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) バルブ種類電磁制御弁
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 六角対辺(mm)27 ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
925 税込1,018
翌日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CDスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

品番【金具(両端)】1004 ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)70 ホース内径(Φmm)12.7 材質(アダプター)SUS304 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)19.1 材質(金具)SUS304 概略質量(g/m)340 推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
12,300 税込13,530
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム 補強層2W 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油) ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 最高使用圧力(MPa)21 最小破壊圧力(MPa)84 最小曲げ半径(mm)110 質量(g/m)650 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 規格【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm)27 寸法Y(mm)22 概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101 六角対辺(mm)27 ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 金具両端金具おすシート(アダプタ付)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム 補強層4S 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油) ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.8 最高使用圧力(MPa)28 最小破壊圧力(MPa)112 最小曲げ半径(mm)110 質量(g/m)780 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 規格【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm)27 寸法Y(mm)22 概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101 六角対辺(mm)27 ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 金具両端金具おすシート(アダプタ付)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム 補強層4C(合成繊維) 材質(外被)耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水) ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 最高使用圧力(MPa)3.5 最小破壊圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)90 質量(g/m)290 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 規格【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm)27 寸法Y(mm)22 概略質量(g/個)【金具C】144、【アダプタ】101 六角対辺(mm)27 ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 金具両端金具おすシート(アダプタ付)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン アダプタ
エコ商品
材質ブラス ねじR/G:1/2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

仕様インジケータライト付 No.(デザインNo.)31 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19 補強層1W/B 最高使用圧力(MPa)3.5 最小破壊圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)60 概略質量(g/m)310 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2 質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95 六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
1本
11,194 税込12,313
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング