カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧バルブ(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

油圧機器・油圧ホース :「mca」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
01チェックモジュラー弁 油研工業01チェックモジュラー弁油研工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
手動操作弁(JM形) ダイキン工業手動操作弁(JM形)ダイキン工業
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から90日以内出荷
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.4管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース